カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 松吉医科器械(10)
  • LINKMAN(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • SK11(5)
  • (4)
  • マイゾックス(4)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 鳴門屋(3)
  • DBLTACT(3)
  • がまかつ Gamakatsu(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • フジツール(2)
  • ホンダ(2)
  • ACE(エース)(2)
  • サンピース(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SWG」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W1K質量(kg)0.12ねじM4寸法S(mm)5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面穴径L(Φmm)10ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール4 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール4種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール3 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
モジュール3種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)2.78ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール6 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール6種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)4.15ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から3日以内出荷
モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ