カテゴリ

  • メカニカル部品(223)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,508)
  • BIGM(丸山製作所)(803)
  • トヨタ(463)
  • ミツビシ(301)
  • SMC(269)
  • スバル(251)
  • エスコ(222)
  • 三菱(210)
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • ニッサン(166)
  • ホンダ(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • 三木プーリ(137)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • イチネンTASCO(101)
  • FYH(日本ピローブロック)(90)
  • イマオコーポレーション(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-28」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-HKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)20圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRT・SRTBラチェット JシリーズKHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質S45C形状B3歯数比1
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)10圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.08~0.18
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ