カテゴリ

  • メカニカル部品(413)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(110)
  • BIGM(丸山製作所)(2,753)
  • IKO(日本トムソン)(940)
  • KITO(キトー)(1,272)
  • MAZDA(マツダ)(2,309)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(847)
  • New-Era(ニューエラー)(1,531)
  • S.I.C.(SHINDO)(735)
  • SMC(16,433)
  • TRUSCO(458)
  • YAMAHA(ヤマハ)(880)
  • イトーキ(322)
  • エスコ(717)
  • コガネイ(2,287)
  • コノエ(877)
  • ノーブランド(429)
  • ホンダ(2,594)
  • 大阪魂(791)
  • 日野自動車(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c×s」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
413件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • 小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】。オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
    ねじサイズM10
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
  • SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)

    SSDR DR専用ピニオン

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
    付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SW ウォーム KHK(小原歯車工業)

    SW ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
    種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAY 平歯車

    KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5モジュール1表面処理黒染バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6
  • SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTB ラチェット

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業)

    SRT-C ラチェット爪

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ラチェットの逆回転防止専用爪です。
    材質S45C形状T5角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール1.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12モジュール1.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール2 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21モジュール2ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール1 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    付属品止めねじ種別歯研ウォーム材質S45C形状W2質量(kg)0.037モジュール1ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)

    SRO 丸ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック側を往復運動させるときに便利です。
    種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
  • SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRGF 歯研ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 平歯車SSAY1 KHK(小原歯車工業)

    平歯車SSAY1

    KHK(小原歯車工業)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    欠品中
    SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ状の平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0111
  • ウォーム KHK(小原歯車工業)

    ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0135
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
伝導部品カテゴリ