・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0123
レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。
形状RFR
全長A(mm)1000
ねじれ方向R
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。
材質S45C
形状RL
ねじれ方向L
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック
材質S45C
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
形状RF
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック
材質SCM415
形状RF
全長A(mm)1000
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック
材質SCM440
形状RF
全長A(mm)1000
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C
形状S1
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック
材質SCM440
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C
全長A(mm)1000
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質ステンレス
形状S1
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別平歯車
材質S45C
形状S7
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
仕様追加工:可能
形状RFR
ねじれR
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面底面
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯面硬度225~285HB
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)
ねじれL
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
歯切基準面穴(H7)
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
形状RF
全長A(mm)500
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度225~352HB
表面処理歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面硬度50~60HRC
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質SCM440
シリーズZSTP
穴径(mm)AH725
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質ステンレス
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度225~352HB
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
穴数取付穴位置寸法:6
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質SCM440
形状RD
関連キーワード
1
2
次へ