カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- イスカル(6)
- DIA(5)
- イマオコーポレーション(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- フジプラ(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- サンワサプライ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- キングジム(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- スーパーツール(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 仙台銘板(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LAIRD TECHNOLOGIES(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp103」の検索結果

CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KHK テーパ歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別平歯車材質SCM440形状ST![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から14日以内出荷CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K
焼入平歯車SSCP
KHK(小原歯車工業)¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
KHK CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1
KHKステンレス平歯車
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994325-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から10日以内出荷CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K
KSSCP調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB








![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)




![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994325-260113-02.jpg)