カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- イスカル(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- フジプラ(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- キングジム(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- スーパーツール(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- LAIRD TECHNOLOGIES(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- EIS VOGEL(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
- CDC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp103」の検索結果

CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
焼入平歯車SSCP
KHK(小原歯車工業)¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
KSSCP調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB