カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- Panasonic(パナソニック)(412)
- カクタス(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- イスカル(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- brembo(4)
- エスコ(3)
- ケナメタル(2)
- 前澤化成工業(2)
- 協和[機構部品](2)
- JRC(2)
- イシハシ精工(1)
- 岩崎電気(1)
- カナツー(1)
- 共栄プラスチック(1)
- 酒井化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
「dl250」の検索結果

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から12日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯