カテゴリ
- メカニカル部品(40)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(2)
- 清水製作所[継手](102)
- ネオフレックス(43)
- イマオコーポレーション(42)
- ハンマーキャスター(42)
- ナンシン(41)
- ナベヤ(40)
- 三木プーリ(34)
- エスコ(23)
- 東正車輛(20)
- 大阪魂(18)
- コンバム(旧:妙徳)(15)
- RS PRO(15)
- リケン(14)
- 栃木屋(14)
- イーグルクランプ(13)
- ノーブランド(11)
- ニューマシン(11)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
「e-30mm」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
DB成形かさ歯車 歯数比2
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
CGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール3
SMマイタ 16マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KSCPG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
SMSG 歯研スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数50モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)150
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数36モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)114基準円直径C(Φmm)108
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数30モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)90
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,798~税込¥8,578~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数25モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)81基準円直径C(Φmm)75
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)66基準円直径C(Φmm)60
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数15モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)51基準円直径C(Φmm)45
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数40モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)120
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数32モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)96キー溝深さ3.3
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数18モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)60基準円直径C(Φmm)54
SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数24質量(kg)1.04モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数36質量(kg)2.39モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数35質量(kg)2.27モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数34質量(kg)2.08モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.65モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数32質量(kg)1.86モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数26質量(kg)1.25モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)1.14モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45C形状S1Kモジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50