カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(229)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(117)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • ホンダ(29)
  • エスコ(23)
  • CKD(20)
  • 三洋工具(14)
  • 東洋リントフリー(13)
  • goot(太洋電機産業)(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 石川製作所(11)
  • イスカル(11)
  • 富士通(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • アルインコ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • オーツカ光学(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-10」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック材質SUS304形状RD
CPラック KHK(小原歯車工業)CPラックKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパラック材質S45C形状RD表面処理黒染取付穴数6
KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラックKHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
KHK テーパラック KHK(小原歯車工業)KHK テーパラックKHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C全長A(mm)1000
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック材質SCM440
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
50,980税込56,078
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ