カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- 三洋工具(14)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- 石川製作所(9)
- イスカル(9)
- ParkerTAIYO(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- エスコ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- サンドビック(5)
- 室本鉄工(5)
- goot(太洋電機産業)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- オザック精工(4)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(4)
- オーツカ光学(3)
- オリエンタルモーター(3)
- ブランドをもっと見る
「fd10」の検索結果

KRCPFD CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥52,980~税込¥58,278~1本7日以内出荷材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RF歯数50質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷仕様追加工:可能形状RD歯数100質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8