カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「flb10」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック

    パイロット
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
    用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
  • <LFLB> 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <LFLB> 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4

    パイロット
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
    用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)13.8寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑インクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ

    千代田通商
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。各種エア配管、工業用水配管。
    仕様●色:ライトブルー●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8959アズワン品番67-2354-13
  • <MLFLB> 防錆 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <MLFLB> 防錆 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2

    パイロット
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
    用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)12.2寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145全長(mm)145タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式インク色黒・赤材質(インキ)フリクションインキ
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m

    千代田通商
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4129材質ポリウレタン質量(kg)3.7色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m

    千代田通商
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4112材質ポリウレタン質量(kg)1.9色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m

    千代田通商
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0300材質ポリウレタン質量(kg)7.6色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商

    TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m

    千代田通商
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4100材質ポリウレタン質量(kg)5.5色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • <ULFLB> ウルトラ 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <ULFLB> ウルトラ 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <UMLFLB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工

    <UMLFLB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング

    オザック精工
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB100B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB100B

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB100C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB100C)

    SMC
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FL SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FL

    SMC
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100C)

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~)

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(F) ステンレス:7MPa
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100B)

    SMC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • トレー エフピコ

    トレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1ケース(100枚×9本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • エコトレー 日光 エフピコ

    エコトレー 日光

    エフピコ
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1ケース(100枚×12袋)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • エコトレー エフピコ

    エコトレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(100枚×18袋)ほか
    3日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。