カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • オリオン機械(3)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • SMC(614)
  • MAZDA(マツダ)(126)
  • オカムラ(岡村製作所)(134)
  • ミニター(86)
  • GALFER(ガルファー)(83)
  • エスコ(53)
  • SHIMANO(シマノ)(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 東洋リントフリー(33)
  • ムラテックKDS(28)
  • 堀内機械(27)
  • 松吉医科器械(22)
  • ホンダ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • KANA(片山チエン)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd2」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C形状RD
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール種別ラック圧力角(°)20°
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック材質SUS304形状RD取付穴数6
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
ステンレスラック KHK(小原歯車工業)ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3042018年トラスコ掲載ページ2 0121
調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
SRHFD ラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRHFD ラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
種別ラック材質S45C表面処理黒染取付穴数6
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
0
種別ラック材質SCM440形状RD
浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20取付穴数4熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削取付穴ピッチ(mm)150
欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック圧力角(°)20取付穴数6熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面取付穴ピッチ(mm)180
SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
0
種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRFD-HL 焼入ラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷
材質SCM440種別歯研ヘリカルラック圧力角(°)(正面)20ねじれ角21°30′熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~285HB歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸直角
CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
efd23特集
  • おすすめ人気ランキング
  • efd23
  • pfd