カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(18)
  • SMC(1,144)
  • 長野計器(251)
  • エスコ(229)
  • MAZDA(マツダ)(144)
  • RS PRO(122)
  • TRUSCO(110)
  • 福井クラフト(103)
  • コガネイ(84)
  • イマオコーポレーション(79)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • コノエ(75)
  • ハンマーキャスター(73)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • スズキ(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • ナカバヤシ(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g075」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C形状S1
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)25材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質SCM440シリーズZSTP穴径(mm)AH725
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
はすば歯車 SHE・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ねじれ方向L
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数14仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)52ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)70ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数29仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数28仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数19仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)76ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)95ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数27仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)145基準円直径C(Φmm)135ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数21仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)115基準円直径C(Φmm)105ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数13仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)1.45表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数26仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)140基準円直径C(Φmm)130ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)125基準円直径C(Φmm)115ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数22仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)110ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数17仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)68ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)95基準円直径C(Φmm)85ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,498税込10,448
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数16仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)90基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数24仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)7.52ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)3.3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
伝導部品カテゴリ