カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(2)
  • ATEN(13)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • BOURNS(34)
  • CKD(50)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • NTツール(14)
  • omron(オムロン)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • SMC(3,855)
  • YAMAHA(ヤマハ)(109)
  • エスコ(22)
  • サンクリエイト(13)
  • ニッサン(49)
  • ホンダ(51)
  • マキテック(201)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 三共製作所(21)
  • 富士電機(17)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7a」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥638~税込¥702~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSY平歯車

    KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)

    SSDR DR専用ピニオン

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
    付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    BSS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥647~税込¥712~
    1個
    当日出荷
    モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
    種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,418税込¥3,760
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    MMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
    種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    SUM ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
  • AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
  • AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
  • KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KTSCP CPテーパ平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
    種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
  • MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    MMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,978~税込¥2,176~
    1個
    当日出荷
    強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
  • SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 30マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
  • SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)

    SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじ歯車の普及品です。
    種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
  • SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSCPG CP歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
  • MM マイタ KHK(小原歯車工業)

    MM マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
    種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
  • SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SB・SBY かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMC完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
  • MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
    種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1歯数20
  • SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SH はすば歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1モジュール2表面処理黒染
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ