カテゴリ

  • メカニカル部品(40)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(12)
  • NS(日進工具)(108)
  • ナベヤ(64)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • ユニオンツール(29)
  • WIDIN(28)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • イマオコーポレーション(21)
  • JFEアドバンテック(20)
  • ギガ・セレクション(20)
  • スーパーツール(19)
  • 株洲工具(18)
  • ファーステック(16)
  • SK11(15)
  • TRUSCO(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 京セラ(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 三菱マテリアル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrc55」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W1K質量(kg)0.12ねじM4寸法S(mm)5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面穴径L(Φmm)10ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から5日以内出荷
モジュール1歯幅(mm)8材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3
CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
67,980税込74,778
1本
3日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RF全長A(mm)500圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)18全長G(mm)43
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)20全長G(mm)50
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)MMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
減速比1材質SCM415種別歯研スパイラルマイタ熱処理浸炭焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 1級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RA高さ(C)(mm)12寸法E(mm)5圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)11使用ねじM4
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯幅(mm)40材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)45寸法E(mm)18圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)20寸法E(mm)8圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5使用ねじM5
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
モジュール6歯幅(mm)60材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)60寸法E(mm)23圧力角(°)20寸法G(mm)220熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)54使用ねじM16
SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
モジュール5歯幅(mm)50材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)50寸法E(mm)20圧力角(°)20寸法G(mm)220熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45使用ねじM14
SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)35寸法E(mm)14圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯面硬度55~60HRC
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。 静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。
材質(本体)SCM415圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級歯面硬度55~60HRC歯数比1
浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
材質SCM415種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20取付穴数4熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削取付穴ピッチ(mm)150
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16寸法E(mm)25寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1本
6日以内出荷
歯数100仕様追加工:可能形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
hrc55特集