カテゴリ

  • メカニカル部品(143)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(62)
  • KENDA(19)
  • FOGLIA(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(543)
  • ヤナセ(柳瀬)(469)
  • エスコ(377)
  • イチグチ(203)
  • 修理(169)
  • TRUSCO(142)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(115)
  • ミニター(111)
  • 永興電機工業(84)
  • RS PRO(80)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • 高島産業(69)
  • サンフレックス(65)
  • アズワン(64)
  • NSK(ナカニシ)(62)
  • マキタ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kenda」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から3日以内出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車材質S45C形状S7
SSG 歯研平歯車 モジュール5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール5KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
モジュール1.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29
SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染
SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2.5種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1.5種別平歯車材質SCM415形状S1
SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
SSG 歯研平歯車 モジュール6 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール6KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール6種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.18~0.30
SSG 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSCPGS CP軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCPGS CP軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2種別平歯車材質SCM415形状S1
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール4種別平歯車材質SCM415
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)20全長G(mm)50
CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせて利用できます。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0122
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
モジュール2仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
モジュール3仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
モジュール2.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)18全長G(mm)43
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯面硬度55~60HRC
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数20仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)66基準円直径C(Φmm)60
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数32仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数27仕様追加工:不可形状S1U質量(kg)0.82ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
kenndennki特集