カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(3)
  • ロジクール(3)
  • 大阪魂(69)
  • スリーピース(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • RS PRO(45)
  • 椿本チエイン(29)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • フジックス[縫製用品](20)
  • TRUSCO(17)
  • Mr Quick(12)
  • アズワン(11)
  • SMC(11)
  • エレコム(10)
  • コクヨ(9)
  • サンワサプライ(8)
  • ノーブランド(6)
  • バンドー化学(6)
  • ホンダ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m186」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から7日以内出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
0
種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
m18 変換特集