カテゴリ

  • メカニカル部品(98)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,425)
  • CKD(130)
  • Igus(イグス)(150)
  • KITO(キトー)(123)
  • omron(オムロン)(295)
  • OSG(オーエスジー)(93)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • RS PRO(204)
  • SMC(4,496)
  • エスコ(135)
  • サンエス(108)
  • ダイヤトレンド(204)
  • ホンダ(322)
  • メディアカバーマーケット(100)
  • 三木プーリ(209)
  • 三菱電機(161)
  • 大阪魂(933)
  • 廣杉計器(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 35」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
    材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
  • PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    SUM ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
    材質MC901
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
    種別ウォームギヤ材質S45C
  • SUR ステンレスラック KHK(小原歯車工業)

    SUR ステンレスラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別ラック材質SUS304形状R1
  • SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRF ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
  • KHK マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
    材質S45C歯数比1
  • SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール3 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66モジュール3ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMC完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
    種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440
  • KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
    材質SCM440形状RF
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBS まがりばかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
    材質ステンレス歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付プラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
関連キーワード
m3 細目特集