カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(450)
  • エスコ(77)
  • SMC(73)
  • 廣杉計器(51)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
  • StarTech.com(40)
  • TRUSCO(26)
  • 十川ゴム(25)
  • オムロンヘルスケア(23)
  • RS PRO(23)
  • コノエ(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • 三木プーリ(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • SICK(18)
  • 京セラ(17)
  • TDT(田野井)(15)
  • 岡崎精工(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 70mm」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWウォーム KHK(小原歯車工業)SWウォームKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45C
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C形状S1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業)SW ウォーム(Jシリーズ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅E(mm)15材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール4 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール4種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4条数1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車材質S45C
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
KWGDL 複リードウォーム KHK(小原歯車工業)KWGDL 複リードウォームKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別複リードウォーム材質SCM440形状W4ねじれ右方向条数1表面処理研削部以外黒染
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール4種別平歯車材質SCM415
KWGDLS 軸付複リードウォーム KHK(小原歯車工業)KWGDLS 軸付複リードウォームKHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別軸付複リードウォーム材質SCM440形状W6ねじれ右方向条数1表面処理研削部以外黒染