カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(22)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 早坂精密工業(2)
  • TRUSCO(14)
  • イシハシ精工(32)
  • エスコ(122)
  • ライト(8)
  • 大西工業(4)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 明工社(146)
  • SUS(エスユーエス)(35)
  • RS PRO(29)
  • アメリカン電機(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エレコム(11)
  • カトウ工機(9)
  • 椿本チエイン(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5タップ」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車KHK(小原歯車工業)
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
焼入平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
2pタップ特集