カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(933)
  • 大阪魂(630)
  • RS PRO(284)
  • OSG(オーエスジー)(140)
  • エスコ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • TRUSCO(78)
  • オザック精工(68)
  • イマオコーポレーション(53)
  • SAMTEC(49)
  • KTC(44)
  • HARWIN(44)
  • MARWI(43)
  • 岩田製作所(42)
  • SICK(38)
  • 三ツ星ベルト(36)
  • CKD(35)
  • omron(オムロン)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 75」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMC完成マイタKHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状B3K歯数比1
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
歯研スパイラルマイタ MMSGQ・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ歯数比1
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125
KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車KHK(小原歯車工業)
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
関連キーワード
巾木 75特集