カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BRAHMS(8)
- ESTERA(7)
- MAZDA(マツダ)(101)
- ON SEMICONDUCTOR(11)
- onsemi(18)
- StarTech.com(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- THECUT(7)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- カナレ電気(11)
- スバル(136)
- ダイヤトレンド(25)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(78)
- ミヤコ自動車(10)
- ロイヤル化成(12)
- 仙台銘板(9)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る
「ncp」の検索結果
特価
関連キーワード
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から14日以内出荷CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷CP平歯車 SSCP 。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994325-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷から10日以内出荷CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994201-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷CP歯研平歯車 KSCPG。・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69996100-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷CP歯研平歯車 SSCPG。・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)


![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994325-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994201-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69996100-260113-02.jpg)