カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 未来工業(2)
- 古河電工(古河電気工業)(39)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- CKD(3)
- パーム(Palm)(4)
- サンコー(タイタン)(1)
- ピカコーポレイション(2)
- SPI(3)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- ホンダ(48)
- omron(オムロン)(13)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 富士電機(4)
- YKK AP(4)
- 煤殺し(4)
- アズワン(3)
- 石川製作所(3)
- SMC(3)
- ブランドをもっと見る
「pfd」の検索結果

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
KHK テーパラック
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。材質S45C全長A(mm)1000
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。種別ラック材質SCM440![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD
KHK CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥65,980税込¥72,5781本7日以内出荷歯数100仕様追加工:可能形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KRCPFD CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥39,980~税込¥43,978~1本7日以内出荷材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥32,980税込¥36,2781本7日以内出荷歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
MRGCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥93,980税込¥103,3781本7日以内出荷歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KHK CPラック
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
KRCPFD CPラック
KHK(小原歯車工業)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
KTSCP CPテーパ平歯車
KHK(小原歯車工業)¥629税込¥6921個当日出荷相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
KHK テーパ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別平歯車材質SCM440形状ST









![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)