カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 古河電工(古河電気工業)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • CKD(3)
  • パーム(Palm)(4)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • SPI(3)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • omron(オムロン)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 富士電機(4)
  • 煤殺し(4)
  • 石川製作所(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • ノーブランド(2)
  • 日立(2)
  • マスプロ電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfd」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    MRGCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    65,980税込72,578
    1本
    7日以内出荷
    歯数100仕様追加工:可能形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
  • KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CP調質ラック

    KHK(小原歯車工業)
    41,980税込46,178
    1本
    7日以内出荷
    歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440取付穴数6熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
  • CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    CP調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
  • KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1本
    7日以内出荷
    歯数200仕様追加工:可能形状RD質量(kg)2.13ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:6取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM5座ぐり径(Φmm)10座ぐり深さ(mm)6
  • MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    MRGCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    93,980税込103,378
    1本
    7日以内出荷
    歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
  • KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)

    KRCPFD CPラック

    KHK(小原歯車工業)
    52,980税込58,278
    1本
    7日以内出荷
    歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8
関連キーワード
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd
  • pf計