カテゴリ
- メカニカル部品(418)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- モノタロウ(68)
- SMC(1,448)
- 大阪魂(923)
- コノエ(856)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- MAZDA(マツダ)(328)
- TRUSCO(274)
- 三菱電機(260)
- エスコ(249)
- ホンダ(224)
- ナベヤ(190)
- 日野自動車(175)
- ニューストロング販売(174)
- イマオコーポレーション(167)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(160)
- 岩田製作所(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(151)
- ParkerTAIYO(126)
- 協育歯車(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「s45」の検索結果

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷モジュール4歯数55仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)178歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥30,980~税込¥34,078~1個12日以内出荷モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)158歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷モジュール4歯数58仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)190歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)232ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷モジュール4歯数54仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)224基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷モジュール4歯数52仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)165歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)208ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷モジュール4歯数56仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)182歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)8
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。モジュール1.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
SSDR DR専用ピニオン
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SRT-C ラチェット爪
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラチェットの逆回転防止専用爪です。材質S45C形状T5熱処理高周波焼入れ(爪部)硬度HRC50~60(爪部)角度(°)60(歯)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SRT・SRTB ラチェット
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
モジュール1.5 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
モジュール1 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
SRGF 歯研ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
モジュール2 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥809~税込¥890~1個当日出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36





![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)