カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • スバル(12)
  • SMC(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • EPSON(6)
  • エスコ(5)
  • 神馬本店(5)
  • ミニター(4)
  • クレトム(4)
  • リンナイ(4)
  • (4)
  • 象印マホービン(3)
  • 日東工業(3)
  • バンドー化学(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • KSフィルター(3)
  • KINGBRIGHT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-34」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3種別平歯車材質SUS303
平歯車SSA3 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA3KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS303
PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-HKHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)30圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r