14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2 種別平歯車 材質SUS303
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0108
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)20 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質SUS303
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ