カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • KTM(66)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(54)
  • CF POSH(40)
  • イマオコーポレーション(16)
  • CKD(16)
  • StarTech.com(10)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • KTC(9)
  • ブラストン(9)
  • 常磐精工(9)
  • RS PRO(9)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(8)
  • EPSON(7)
  • ESTERA(7)
  • アズワン(6)
  • ノーブランド(6)
  • SCULPS(6)
  • TP-LINK(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scp」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から翌々日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別平歯車材質S45C形状S7
KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KHK テーパ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK テーパ歯車KHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車材質SCM440形状ST
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車材質ステンレス形状S1
KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
KSSCP 調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14歯幅E(mm)15ボス長F(mm)15全長G(mm)30
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CP調質平歯車 KSSCP・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
CP調質平歯車 KSSCP・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-HKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
CP平歯車 SSCP ・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車材質S45C形状S1
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車材質S45C形状S1
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
CP歯研平歯車 KSCPG・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
焼入平歯車SSCP KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSCPKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
dcp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dcp