カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 住友重機械工業(51)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(49)
  • RS PRO(41)
  • MAD MAX(マッドマックス)(29)
  • KTM(28)
  • 三菱ふそう(24)
  • UVEX(ウベックス)(22)
  • SPG(17)
  • AMPHENOL(17)
  • SMC(16)
  • ホンダ(13)
  • Shark(シャーク)[バイク用品](13)
  • STANLEY(スタンレー電気)(12)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • シバタ(フォークリフト)(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • ARCOLECTRIC(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「src」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRCP CPラック KHK(小原歯車工業)SRCP CPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRCPF CPラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
SRCPラック KHK(小原歯車工業)SRCPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CPラック KHK(小原歯車工業)CPラックKHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-HKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
CP平歯車 SSCP ・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ