カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SAMTEC(14)
  • NSK(日本精工)(12)
  • ホームテイスト(10)
  • コンサス(8)
  • タンガロイ(7)
  • 富士電機(7)
  • SMC(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • コノエ(6)
  • TRUSCO(6)
  • 日研工作所(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • TOTIME(6)
  • 京セラ(5)
  • アルインコ(4)
  • 岩田製作所(4)
  • ケナメタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-120」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
  • KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK BSS平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
    種別平歯車材質黄銅
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
伝導部品カテゴリ