カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 清水製作所[継手](28)
  • 岩田製作所(17)
  • サンエス(10)
  • タカチ電機工業(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • S.I.C.(SHINDO)(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • スーパーツール(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 日研工作所(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ユニット(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-13」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数13仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)1.45表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
伝導部品カテゴリ