カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 3M(スリーエム)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- アイトス(1)
- アイ・エル・シー(6)
- アズワン(2)
- スーパーツール(1)
- プロフェイス(6)
- ホンダ(3)
- 信和自動車工業(1)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
- 日野自動車(1)
- 第一精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss560」の検索結果
特価
関連キーワード

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から18日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
焼入平歯車SS
KHK(小原歯車工業)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。材質S45C歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S2K歯数60モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)130ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)30リム径I(Φmm)250歯先円直径D(Φmm)310基準円直径C(Φmm)300ねじ穴位置J(mm)10.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)