カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • BIGM(丸山製作所)(1,559)
  • SAMTEC(31)
  • 藤原産業(21)
  • セフティー3(8)
  • SMC(6)
  • ツボサン(5)
  • CC印(ニッカトー)(4)
  • SK11(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 青木精密工業(2)
  • Intel(インテル)(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • モトユキ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 名古屋ダイヤモンド工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ALPINE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)10圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.08~0.18
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ