15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 形状S1 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2 歯数40 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.89 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:14 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -E
材質(本体)S45C 表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1052種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.02 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:19 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数28 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:19 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数42 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:17 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数27 仕様追加工:不可 形状S1U 質量(kg)0.82 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×45 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2