カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 日星電気(2)
- CKD(1)
「ssg2-20」の検索結果
特価

KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC