カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssg2-30」の検索結果

シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:183-7268アズワン品番65-7791-70
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:181-2831アズワン品番65-7809-17
3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:180-9487アズワン品番65-7808-24