カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • RS PRO(12)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swg-25」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ