カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- カナフレックス(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- ヨシタケ(1)
- フジトク(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MOTOWN(1)
- 阪上製作所(1)
- Vesrah(1)
- RIDING SPOT(1)
- DIEWE(ディーベ)(1)
- 大阪魂(1)
「sy125」の検索結果

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷平歯車 SSY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ボス長さ(mm)8