カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 学童・教育用品(5)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- D'Addario(5)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KVK(1)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAC8(マックエイト)(1)
- Sensata / Cynergy3(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- イハラサイエンス(1)
- コガネイ(48)
- ナベヤ(1)
- ホンダ(1)
- 大建プラスチックス(1)
- 岡崎精工(1)
- 岩田製作所(2)
- 日本製線(1)
- 日研工作所(2)
- 積水樹脂(1)
- 長谷川工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シューシャインペーパーフック SSF-10型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30種類標準奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58吊下荷重N(kgf)58(5.8)
シューシャインペーパーフックSSF-10型
LAMP(スガツネ工業)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30色高演色
ステンレスタオルかけ
積水樹脂¥3,698税込¥4,0681台当日出荷場所を選ばないコンパクト設計です。かけられる重さ:全体で約5kgまで。用途タオルが掛けやすく採光・風通しも良い傾斜掛け部です。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1枚翌日出荷汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト厚さ(mm)730タイプ両面使用幅(cm)27.5有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
階数表示板 5071SSF
大建プラスチックス¥719税込¥7911枚当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13文字色ブラック
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
シューシャインペーパーフック
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30色マットブラック種類標準奥行(mm)40仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781箱(5巻)8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から15日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ
コガネイ¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ
コガネイ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ソプラノサックス用リード
D'Addario¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588432。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ソプラノサックス用リード
D'Addario¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX3H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588487。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら