12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(24件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
WPC-390 麦わら帽子X-sell(エクセル)7日以内出荷
季節感と清涼感をもつ定番の麦わら帽子。 大きなつばで強い日差しから守り、頭部の熱や汗による水分をうまく外へ逃がします。 温度を下げてくれる効果もあり、蒸し暑さも感じにくい。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
BBC-913 よっこい背負子X-sell(エクセル)7日以内出荷
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ製背負子。 地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約33×24×65自重(g)1000
BBC-912 よっこい背負子キャリー LX-sell(エクセル)7日以内出荷
クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。ワイドタイプでより安定した運搬が可能。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約38×47×93自重(g)2700
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
BBC-909 よっこい背負子DXX-sell(エクセル)欠品中
より厚手のベルト・パッドを備えたアルミ製背負子。 厚手パッドにより腰、肩への負担を軽減。地磯など両手を使うことが多い釣場で重宝します。 重い荷物をまとめて運べることができるので体への負担が少ない。 荷物固定ベルト付きで荷物のスベリ落ちも防ぎます。 折りたたんでコンパクトに収納可能。 背中に当たるフレーム部が荷物側に湾曲している為背中に優しい。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)25寸法(cm)約37×29×68自重(g)2100
BBC-911 よっこい背負子キャリー MX-sell(エクセル)7日以内出荷
クーラーやバッカンなど大きな荷物を乗せて釣り場まで楽々運べるキャリーカート。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 不要な時はコンパクトに折りたため、収納に優れている。荷物を固定するベルト付き。 大型タイヤで凹凸のある道や段差を軽々と超えていけます。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様。
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約38×38×93自重(g)2100
スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール)X-sell(エクセル)7日以内出荷
機動性に優れたウエストハイウェーダーは、腰までの長さで快適な着用感を実現。蒸れにくく、着脱も簡単なこのウェーダーは、流れの少ない場所や膝下までの水深に最適です。 涼しく、動きやすいデザインは、フィッシングだけでなく、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。水に浸かったままの釣りが可能で、手軽さと幅広い用途を兼ね備えた理想的なウェーダーです。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D、PVC色グレー自重(kg)2.1(L)
KBC-330 ガードゲーターX-sell(エクセル)7日以内出荷
裏面にはズレ落ちにくいシャーククロロプレーンを使用。 藪漕ぎ、岩回り等の裂け傷、擦れ傷からウェダーを保護する。 ウェダーのだぶつきを抑え、水の抵抗を弱めます。 肉厚パッドで膝部を強化。 水抜けの良いパンチング加生地で夏場のウェーディングに最適。
材質クロロプレーンラバー色#ブラックサイズフリー自重(g)400
HYPER C.D.I.TAKEGAWA(武川)(9件のレビュー)当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。
特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。
リミッター付車はリミッター解除されます。
e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
LFC-263 フェルトスパイクブーツX-sell(エクセル)7日以内出荷
フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。 かかと部分には突起形状を設けており、素早く脱げるキックオフシステムを採用。ブーツ上部にはしぶきが入りにくい調整紐付き。
材質【本体】ラバー【ソール】フェルト、スチール色グレー自重(kg)1.8(L)
BBC-914 よっこい背負子クライマーX-sell(エクセル)欠品中
3輪タイヤで段差も楽々移動できるキャリーカート。 チェストベルトとウェストベルトが装備された背負子は身体に確実にフィットし、 歩行時の揺れを最小限に抑える。軽量かつ丈夫なアルミフレーム素材を使用。 荷物を固定するベルト付き。 本体はコンパクトに折りたため、3輪タイヤも脱着可能で狭い場所にも収納可能。 キャリーカートと背負子どちらでも使えるの2WAY仕様
材質アルミニウム、ナイロン色カーキ耐荷重(kg)30寸法(cm)約40×45×88自重(g)2700
折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
アキシャルシムセット(ステンレス製)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)3日以内出荷
Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。
この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。
セット内容(シム厚)0.1・0.2・0.3・0.5mm材質ステンレス内径×外径(Φmm)42×52適合車種ベアリングサイズ 内径42mm×外径52mm用
汎用LEDミニテールランプTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)3日以内出荷
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)12消費電力(13V時)(尾灯)約53mA/0.7W(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W取付ボルトM5×10外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36