絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

NSK

NSKのページです。NSKは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
LEDライト付スケールルーペ NSKLEDライト付スケールルーペNSK
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.23MB)
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±15本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.3MB)
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
7,498税込8,248
1個
当日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)