ポータブル電源P2400 2400W/2048WhOUKITEL6日以内出荷
2048Whの大容量と2400Wの定格出力(瞬間最大4800W)を備えたハイパワーモデルのポータブル電源です。家庭用電化製品からアウトドア機器まで幅広く対応し、UPS機能(1400W)により停電時も0.01秒で電源を自動切替できる安心設計です。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約3500回の充放電サイクルに耐える長寿命。AC急速充電は最大1500Wで、約1時間で80%充電可能。さらに、AC入力電力を400W~1500Wで調整可能で、電圧不安定な環境でも安全に使用できます。出力ポートは13口(AC×4、USB-A×2、USB-C×4、DC×2、シガーソケット×1)で、スマホ約123回、PC約24回、冷蔵庫約8時間などの給電が可能。純正弦波出力で精密機器にも対応し、Wi-Fi&Bluetoothによるアプリ制御も可能です。災害対策、キャンプ、車中泊、業務用など、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。
質量(kg)22出力【AC】100 ~ 50Hz/60Hz×4ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×1ポート、PD45W×1ポート、PD20W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)399×286×320定格出力(W)2400(サージ4800)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048