絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オーミック電子

オーミック電子のページです。オーミック電子は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子高所作業車接触防止センサ OM-GC/FVオーミック電子
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。音圧警報:95db充電時間3時間検知範囲最大:0.3m検知距離(m)0.7~3防塵防水性能IP53相当充電方式microUSBサイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62稼働時間(時間)10~12
雲台付万能クランプ OM-MULTI オーミック電子雲台付万能クランプ OM-MULTIオーミック電子
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができるクランプタイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】のクランプ取付に。
雲台付ネオジウム磁石 OM-MAGNET オーミック電子雲台付ネオジウム磁石 OM-MAGNETオーミック電子
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる磁石タイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の金属面への取付に。
無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT オーミック電子無線式LED回転灯 OM-BFL/BTTオーミック電子
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
無線式接触防止センサ OM-AX/BT オーミック電子無線式接触防止センサ OM-AX/BTオーミック電子
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。検知範囲最大:0.3m到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)検知距離(m)0.2~3防塵防水性能IP53相当充電方式AC100V充電式サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60稼働時間(時間)20
無線式ヘルメット取付振動機 OM-VCL オーミック電子無線式ヘルメット取付振動機 OM-VCLオーミック電子
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、ヘルメットに対してバイブレーションを起こし衝突事故や挟まれ事故などの危険を防止します。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、ヘルメットへの設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
円柱バー用クランプΦ22-29 OM-CLAMP オーミック電子円柱バー用クランプΦ22-29 OM-CLAMPオーミック電子
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる円柱バー用のオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の円柱バー取付に。