絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 東和制電工業(TOWA)のすべての商品

静電容量式レベルスイッチ(TSA-A4SA)
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A1SA)
東和制電工業(TOWA)¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR1"
パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)
東和制電工業(TOWA)¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷から15日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)
東和制電工業(TOWA)¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)30×75 重錘付仕様垂直取付 中限・下限用
パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様)
東和制電工業(TOWA)¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。仕様2枚フランジ式/屋内仕様寸法L(mm)170羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED型)
東和制電工業(TOWA)¥128,800~税込¥141,680~1個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)W-1(80×80)
パドル式レベルスイッチ(パイプねじ込み)
東和制電工業(TOWA)¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズG2"
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷から13日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。仕様対荷重用寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)
東和制電工業(TOWA)¥108,800税込¥119,6801個10日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)仕様対荷重用寸法L(mm)120羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)
東和制電工業(TOWA)¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)W-1(80×80)仕様タンク内Max200℃
パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)
東和制電工業(TOWA)¥109,800~税込¥120,780~1個10日以内出荷から25日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)取付サイズJIS5K65A
静電容量式レベルスイッチ TSS
東和制電工業(TOWA)¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得用途液体・粉体の測定に電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)タイプ分離型標準出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー分離型 AC電源材質(絶縁体)ポリアセタール保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80使用圧力(kPa)980
静電容量式レベルスイッチ TSA
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷から30日以内出荷駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得用途液体・粉体の測定に電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
振動式レベルスイッチ RRH
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RKH
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ
東和制電工業(TOWA)¥93,980税込¥103,3781個18日以内出荷粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ
東和制電工業(TOWA)¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥219,000~税込¥240,900~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥189,800~税込¥208,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥229,800~税込¥252,780~1台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥219,000~税込¥240,900~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501)
東和制電工業(TOWA)¥209,800~税込¥230,780~1台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥218,800~税込¥240,680~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201F)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥218,800~税込¥240,680~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101F)(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台41日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A