11ページ目: KVKのすべての商品

2,099件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レトロティハンドルメッキ KVKレトロティハンドルメッキKVK
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品C・Hキャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます。
GTLハンドル KVKGTLハンドルKVK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
付属品ビス、青・赤キャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます。
ワンタッチレバーハンドルショートタイプ KVKワンタッチレバーハンドルショートタイプKVK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)71
KV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2) KVKKV式ビス止用節水パッキンセット13(1/2)KVK
389税込428
1セット
当日出荷
キッチンシャワーパイプ13(1/2) KVKキッチンシャワーパイプ13(1/2)KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK82 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK82KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長さ(mm)175パイプ長(mm)175
泡沫自在水栓用パイプ13(1/2) KVK泡沫自在水栓用パイプ13(1/2)KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
長さ(mm)170パイプ長(mm)170
泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693 KVK泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
混合栓用ワイドパイプ13(1/2) KVK混合栓用ワイドパイプ13(1/2)KVK
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
長さ(mm)170パイプ長(mm)170
つる首自在パイプ13(1/2) KVKつる首自在パイプ13(1/2)KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
長さ(mm)160パイプ長(mm)160
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVKウォーターハンマー低減器 止水栓補助用KVK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
アングル形止水栓用ワン KVKアングル形止水栓用ワンKVK
389税込428
1個
4日以内出荷
寸法(Φmm)55寸法L(mm)16適合Z698(ステンレスニップル用)
給水座金13(1/2) KVK給水座金13(1/2)KVK
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途水栓とカベ面とのすき間に使用します。材質SUS304
プラグ Z724G KVKプラグ Z724GKVK
499税込549
1個
当日出荷
材質青銅製
銅管用水栓エルボ KVK銅管用水栓エルボKVK
529税込582
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類Rp
ユニット用接続金具13(1/2) KVKユニット用接続金具13(1/2)KVK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅
ニップル25(1) KVKニップル25(1)KVK
839税込923
1個
5日以内出荷
材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
巻フレキホース KVK巻フレキホースKVK
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316Lステンレス製
スーパーフレキシブルホース13(1/2) KVKスーパーフレキシブルホース13(1/2)KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度(℃)60以下耐圧(MPa)0.3以下
巻き出しバンド(16mm角バー用) KVK巻き出しバンド(16mm角バー用)KVK
629税込692
1個
4日以内出荷
シーリングキャップ KVKシーリングキャップKVK
219税込241
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途さや管の端末保護・異物侵入防止に
ヘッダープラグ KVKヘッダープラグKVK
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途連鋳ヘッダー用形状プラグ種類ねじ込み継手
立水栓 K70G KVK立水栓 K70GKVK
9,698税込10,668
1個
欠品中
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
立形自在水栓 K16NDSS KVK立形自在水栓 K16NDSSKVK
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
片ナット付止水栓 KVK片ナット付止水栓KVK(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP KVK排水栓付Pトラップ32 VR1PJHPKVK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
形状Pトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式
排水金具付Sトラップ32 オーバーフロー付 KVK排水金具付Sトラップ32 オーバーフロー付KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
形状Sトラップ仕様ポップアップ式
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット KVK耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナットKVK
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
水飲水栓 K14 KVK水飲水栓 K14KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
自在水栓20 K3-20 KVK自在水栓20 K3-20KVK
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
自在水栓 K3S KVK自在水栓 K3SKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
逆止弁付ジョイント KVK逆止弁付ジョイントKVK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様屋外散水ホース用
化粧バルブ ドライバー式 KVK化粧バルブ ドライバー式KVK
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、本体ナットなし、ドライバー式JIS規格日本工業規格品
横形自在水栓20 K10-20 KVK横形自在水栓20 K10-20KVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
横形自在水栓(左ハンドル) K10VL KVK横形自在水栓(左ハンドル) K10VLKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様左ハンドルJIS規格日本工業規格品
ストレート形止水栓(ナットなし) KVKストレート形止水栓(ナットなし)KVK
3,388税込3,727
1個
4日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格日本工業規格品
B型鉄管用短胴甲止水栓 KVKB型鉄管用短胴甲止水栓KVK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
A型鉄管用短胴甲止水栓 KVKA型鉄管用短胴甲止水栓KVK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
洗濯機パン用エルボセット KVK洗濯機パン用エルボセットKVK
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
洗濯機パン(トラップ無) KVK洗濯機パン(トラップ無)KVK
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐荷重(kg)200トラップ穴あり