- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 15ページ目
15ページ目: KVKのすべての商品
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
長さ(mm)170
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
長さ(mm)71
普通に使っていても節水効果があります。
仕様1シート60・梱包25シート(1500)
用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
接続金具のビスを締め付けても変形しません。
呼び径13
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
節水プッシュ内蔵で節水効果があります。
長さ(mm)175
パイプ長(mm)175
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状その他
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥6,598
税込¥7,258
12日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状プラグ
接続ねじ種類R
ねじの呼び1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(Φmm)55
寸法L(mm)16
適合Z698(ステンレスニップル用)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
用途呼び13管用めねじの止水
材質黄銅製
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様六角タイプ
材質黄銅製
ねじ寸法G1/2
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
形状ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)(給水座金)9
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途呼び13管用めねじの止水
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び13管用おねじ
穴径(mm)(ナット)20.3
入数1パック2個入
使用温度(℃)60以下
耐圧(MPa)0.3以下
用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13
適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類Rp×M
1セット
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状ストレート
仕様主管用
種類塩ビ・樹脂管用継手
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状プラグ
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷