27ページ目: KVKのすべての商品

2,290件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • (寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170
  • サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK

    サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)

    KVK
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー (撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガータイプ撥水膜コーティングJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK

    サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370T メッキ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類ウルトラファインバブル
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)80
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • シングル混合栓(eレバー) KVK

    シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • シングル混合栓 マットグレー KVK

    シングル混合栓 マットグレー

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし。鋼管仕様
    マットグレーJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)24~25使用地区一般地専用
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)

    KVK
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)

    KVK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
    消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • (寒)シングル混合栓(eレバー) KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
  • シングル混合栓 ロングボディ マットグレー KVK

    シングル混合栓 ロングボディ マットグレー

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁なし。鋼管仕様
    マットグレーJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~38使用地区一般地専用
  • シングル混合栓(撥水) KVK

    シングル混合栓(撥水)

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング
    JIS規格JISB2061パイプ長(mm)262
  • シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVK

    シングル混合栓(eレバー)(撥水)

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング
    JIS規格JISB2061パイプ長(mm)262
  • (寒)シングル混合栓(撥水) KVK

    (寒)シングル混合栓(撥水)

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング
    JIS規格JISB2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
  • (寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水)

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング
    JIS規格JISB2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
  • センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
    マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • 立水栓(単水栓) マットグレー KVK

    立水栓(単水栓) マットグレー

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    マットグレーJIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • 立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー KVK

    立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    マットグレーJIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • ユニオンアダプター MOTUN KVK

    ユニオンアダプター MOTUN

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法D(mm)24接続ねじ種類G(めねじ)
  • エルボユニオン MOTULN KVK

    エルボユニオン MOTULN

    KVK
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54寸法D(mm)24接続ねじ種類G(めねじ)
  • めねじアダプター MOTFN KVK

    めねじアダプター MOTFN

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)51.5寸法D(mm)27接続ねじ種類Rc
  • おねじアダプター MOTMN KVK

    おねじアダプター MOTMN

    KVK
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)56.5寸法D(mm)22接続ねじ種類R
  • ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ KVK

    ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなしシャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
  • ウルトラファインバブル浄水シャワーヘッド(パールホワイト) KVK

    ウルトラファインバブル浄水シャワーヘッド(パールホワイト)

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    付属品シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個、他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック) KVK

    ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック)

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • Gシャワー KVK

    Gシャワー

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    大型吐水ヘッドで贅沢に浴びられます。全身を包み込むような柔らかい浴び心地です。たっぷりのウルトラファインバブルを浴びながらリラックス効果も期待できます。フェイスとグリップが一体となったアイコニックなデザインで持ちやすくなっています。
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)機能ファインバブル、Gシャワー
  • サーモカートリッジ KVK

    サーモカートリッジ

    KVK
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • ハンガーパッキン KVK

    ハンガーパッキン

    KVK
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • ホースフック付きシャワー用ハンガー KVK

    ホースフック付きシャワー用ハンガー

    KVK
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品ビス・キャップ付グレー対応丸ナットホース
  • eレバー(小径)用カートリッジ KVK

    eレバー(小径)用カートリッジ

    KVK
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • ファインバブルシャワー メッキ KVK

    ファインバブルシャワー メッキ

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてのモードでファインバブルが発生します。 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント付シルバーモード切替ミスト・スポット・レギュラー吐水使用可能給水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    形状アングルタイプ固定こまJIS規格JISB2061
  • シングルレバー式シャワー KVK

    シングルレバー式シャワー

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ45°傾斜取付JIS規格JISB2061
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    用途給水専用仕様逆止弁なしタイプロングボディハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061適応一般地・寒冷地共用
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    用途給水専用仕様逆止弁なしタイプロングボディハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061適応一般地・寒冷地共用
  • シングルレバー式シャワー付混合栓 KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓

    KVK
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061