2,099件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
ホースニップル13(1/2) KVKホースニップル13(1/2)KVK(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース接続ねじ種類R
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズKVK(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
カウンター補強板 KVKカウンター補強板KVK(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質発泡ABS
【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK【旧MYM】セラッミクカートリッジKVK(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
固定ナット取り外し工具 KVK固定ナット取り外し工具KVK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
Oリング KVKOリングKVK(2件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム
アタッチメント KVKアタッチメントKVK(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
EDハンドル KVKEDハンドルKVK(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
付属品ビス、青・赤キャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます。色(キャップ)青・赤
スピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用 KVKスピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用KVK(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕様メッキなし適合13(1/2)用セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル呼び径(mm)13(1/2)用
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
スピンドルセット(メッキ付) KVKスピンドルセット(メッキ付)KVK(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
仕上メッキ
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
排水栓目皿 KVK排水栓目皿KVK
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
アクリルGLハンドル KVKアクリルGLハンドルKVK(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
付属品ビス、青・赤キャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます。色(キャップ)青・赤
アクリルGEハンドル KVKアクリルGEハンドルKVK(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
欠品中
付属品ビス、青・赤キャップ適合ほとんどのメーカーに取付できます。高さ(mm)51色(キャップ)青・赤
二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
ストレート形止水栓(給水管420mm) KVKストレート形止水栓(給水管420mm)KVK(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなしタイプハンドル式(ナットなし)固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(3件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
ワンタッチハンドル付自在水栓 KVKワンタッチハンドル付自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ASシャワーヘッド KVKASシャワーヘッドKVK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
金ハンドルセット(青・赤ビス付) KVK金ハンドルセット(青・赤ビス付)KVK(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
付属品青・赤ビス本体形状三角色(キャップ)青・赤
自在水栓 KVK自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
旧MYM シャワーホース組 KVK旧MYM シャワーホース組KVK(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.15
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSEKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズKVK(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
ニップル20(3/4)用 KVKニップル20(3/4)用KVK
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途呼び20管用めねじ同士の接続に材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
流し台排水ホース(差し込み式) KVK流し台排水ホース(差し込み式)KVK(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
延長ソケットセット KVK延長ソケットセットKVK
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ニューハイメタルシャワーホース KVKニューハイメタルシャワーホースKVK(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。
ホース長さ(m)1.6メッキ
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用KVK
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用KVK
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
用途ビス止め用
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20