2,099件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
サーモスタットカートリッジ PZ625B KVKサーモスタットカートリッジ PZ625BKVK(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KF820、KF821、KM297、KM298等
二又ソケット13(1/2) ZK60B KVK二又ソケット13(1/2) ZK60BKVK(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
横形自在水栓 KVK横形自在水栓KVK(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
eレバーカートリッジ KVKeレバーカートリッジKVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンタッチハンドル付横形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付横形自在水栓KVK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
排水ホース 差し込み口(バンド付) KVK排水ホース 差し込み口(バンド付)KVK
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)30
赤ビス KVK赤ビスKVK
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。入数1パック5個入
レバーハンドルセット PZK1S347 KVKレバーハンドルセット PZK1S347KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
付属品ビス・キャップ
キー式水栓カギ KVKキー式水栓カギKVK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様四角穴
切替ボール弁 ZK73 KVK切替ボール弁 ZK73KVK(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
水栓パイプ先端アミ KVK水栓パイプ先端アミKVK(4件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
吐水口キャップセット KVK吐水口キャップセットKVK(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷
適合W22-20ネジ
フレキシブル自在パイプ13(1/2) KVKフレキシブル自在パイプ13(1/2)KVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
サドルバンド KVKサドルバンドKVK(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
分岐用水栓上部本体 KVK分岐用水栓上部本体KVK(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。 分岐側は常時給水されます。
洗たく機ニップル(G1/2) KVK洗たく機ニップル(G1/2)KVK(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13
セラミックバルブ KVKセラミックバルブKVK
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
サーモスタットカートリッジ KVKサーモスタットカートリッジKVK(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
カプラー KVKカプラーKVK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイドパイプ13(1/2) KVKワイドパイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ用U字管 KVKトラップ用U字管KVK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状U管パイプ形状U管
流し台排水ホース(ねじ式) KVK流し台排水ホース(ねじ式)KVK(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から5日以内出荷
内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し排水栓目皿 KVK流し排水栓目皿KVK(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
水栓補修セット KVK水栓補修セットKVK(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
セット内容コマ、コマパッキン、三角パッキン、シールテープ2m、根本パッキン…各1個入り
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換寸法A(mm)Φ49.5寸法B(mm)Φ35.5寸法C(mm)Φ24
キャップナット(W26-20) KVKキャップナット(W26-20)KVK(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状キャップ材質黄銅製接続ねじ種類W(めねじ)ねじ寸法W26-20
異径ニップル20(3/4)×13(1/2) KVK異径ニップル20(3/4)×13(1/2)KVK(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
1mシールテープ付
材質黄銅製接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFEKVK
5,998税込6,598
1個
欠品中
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品
屋外ホース接続ニップル付横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付横水栓KVK(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
分岐止水栓 KVK分岐止水栓KVK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
サイズG1/2(おねじ×ナット)
水受けトレー KVK水受けトレーKVK
629税込692
1個
当日出荷
用途台所及び洗面ホース引出し水栓で使用。
LLFAスムース  専用補助充填パテ KVKLLFAスムース 専用補助充填パテKVK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
シャワーセット ZKF905SBL KVKシャワーセット ZKF905SBLKVK
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタリックホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
混合栓用自在パイプ20(3/4) KVK混合栓用自在パイプ20(3/4)KVK(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合品番KM17NM1パイプ外径(Φmm)19
シャワーアタッチメントC KVKシャワーアタッチメントCKVK
579税込637
1個
当日出荷
用途水回り補修パーツ適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
シャワースライドバー(1m) KVKシャワースライドバー(1m)KVK(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様高さ・角度が自由自在取付方式スライドバー取付角度調節×