カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 45ページ目
45ページ目: KVKのすべての商品

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
ビルトイン浄水器付水栓
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本仕様逆止弁
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー、水栓本体のみ仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓
KVK¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受トレー適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓
KVK¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3
KVK¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様併用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型1構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63
KVK¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型3構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NC
KVK¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型3構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
ソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3
KVK¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様併用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
2ハンドル混合栓 KM84G
KVK¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
2ハンドル混合栓 KM84
KVK¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ接続方式ユニオン適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
2ハンドル混合栓 KM70
KVK¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共通
シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ
KVK¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)100商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ
KVK¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。仕様可変ピッチ式弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。適合場所浴室JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)200
定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ
KVK¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm)
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式適合場所浴室JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式適合場所浴室ホース長さ(m)(メタリック)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 可変ピッチ式仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
取替用シングルレバー式シャワー
KVK¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品接続アダプター仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
取替用サーモスタット式シャワー
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
楽締めソケット付シングルレバー式シャワー
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品楽締めソケット適合場所浴室JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー KF880シリーズ ワンストップシャワーヘッド付
KVK¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)(白)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF880シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF880シリーズ
KVK¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー シャワー専用型 KF800シリーズ
KVK¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途シャワー専用型仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式混合栓 KM800シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061